LENOO
LENOOの 電気部品
LENOOの LED・電球
カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660195
品番
L053PURT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
電圧(V)
1.9
発光色
赤
ピーク波長(nm)
653
輝度
1200mcd
電流(mA)
20
照射角
16度