LENOO
LENOOの 電子部品(オンボード)
LENOOの 受動部品
LENOOの 光エレクトロニクス製品
3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660317
品番
LA058GBRC-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
電圧(V)
赤:2.0、緑:3.1、青:3.1
発光色
赤/緑/青 アノードコモン
ピーク波長(nm)
赤:625、緑:525、青:465
輝度
赤:680mcd、緑:3000mcd、青:700mcd
電流(mA)
20
照射角
30度