HS14DE-3x6.4 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG 68660606

HS14DE-3x6.4 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG 68660606
HS14DE-3x6.4 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG 68660606

防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68660606品番HS14DE-3x6.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。
表面はツヤ消し仕上げです。

材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする