bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1295
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68661452
品番
1295
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
汚れがつきにくい防汚加工素材使用。
色
スプレーグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
材質
ファインツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
63
バスト(cm)
106