bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1296
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68661565
品番
1296
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
汚れがつきにくい防汚加工素材使用。
色
アイボリー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
ジャケット
材質
ファインツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
126