Dailywell Electronics
Dailywell Electronicsの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Dailywell Electronicsの スイッチ
Dailywell Electronicsの トグルスイッチ
小型トグルスイッチ ON-ON
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3極
端子形状
Right angle PC
定格
AC125V/DC28V:3A AC250V:1A
注文コード
68661918
品番
2MS1-T1-B2-M6-S-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子形状・定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
定格
AC125V/DC28V:3A AC250V:1A
端子形状
Right angle PC
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
接触抵抗(mΩ)
20MAX
機械的開閉耐久性
30000回
操作部形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板実装