Dailywell Electronics
Dailywell Electronicsの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Dailywell Electronicsの スイッチ
Dailywell Electronicsの トグルスイッチ
トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68661961
品番
1MD6T62B12M2QES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
定格
AC250V2A AC120V5A
端子形状
PCスルーホール
操作部形状
キャップ付きレバー
スイッチ特性
ON-ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応