表面実装型パワーインダクタ(1.5μH)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68662146 品番SDR1005-1R5ML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

E6シリーズと併用化
厚みわずか5.0mm
インダクタンス最小値が0.68μH
RoHS対応

寸法(mm)12.7×10.0×5.0 タイプ巻線 公差0.2 取付方式PCBマウント 形式末端:SMD/SMT 電流(A)飽和/8 最大電流(A)6.5(DC) QQ参考値/50 シールドなし 周波数(MHz)自己共振/95、テスト/3000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライトDR 動作温度範囲(℃)-40〜+125 インダクタンス(μH)1.5(1kHz時) 抵抗(mΩ)(最大DC)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする