7616-5002PL スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極 3M 68662469

スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68662469品番7616-5002PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)16極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする