超硬ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68662941 品番 TAA-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍〜30倍は長持ちするので経済的です。
熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。
ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。
合格証付です。

用途穴径などの精度確認に セット内容3.50-4.00(0.01トビ):51本 材質超硬 本体質量(g)1390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×71×206 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする