セラミックピンゲージセット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68663099 品番 CAA-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。
サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。
非磁性体のため磁気を帯びることがないです。
キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。
合格証付です。

用途穴径などの精度確認に セット内容2.00-2.50(0.01トビ):51本 材質セラミック 本体質量(g)1020 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×71×206 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする