bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリング パンツ 1182
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68663175
品番
1182
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
ライトグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル93・綿7
ウエスト(cm)
103〜106〜109
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ペット裏綿ツイル
股下(cm)
76