bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
プリーツジャケット 1115
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68663568
品番
1115
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、メカフォーク
種別
ジャケット
材質
ギャバ
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
113