bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
プリーツジャケット 1115
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68663586
品番
1115
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、メカフォーク
種別
ジャケット
材質
ギャバ
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
バスト(cm)
123