bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
レディース スモック 1055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68663647
品番
1055
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖スモック
材質
ビジネスクロス
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
バスト(cm)
112
袖丈
長袖