画像準備中

レディース スモック 5065

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68663823 品番5065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズ5L 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35 仕様樹脂ボタン 種別長袖スモック 材質ビジネスクロス 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 バスト(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする