ジャケット 4536

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68663954 品番 4536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。

ベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン、半裏 種別ジャケット 材質交織オックス 着丈(cm)73 バスト(cm)144 裄丈(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする