bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 4536
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68663988
品番
4536
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン、半裏
種別
ジャケット
材質
交織オックス
着丈(cm)
67
バスト(cm)
123
裄丈(cm)
83