ジャケット 4536

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68663997 品番 4536
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。

チャコール サイズLL 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン、半裏 種別ジャケット 材質交織オックス 着丈(cm)69 バスト(cm)128 裄丈(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする