画像準備中

ジャケット 4536

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード68664033 品番4536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュに決まる。男のこだわりを満たす服。

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様樹脂ボタン、半裏 種別ジャケット 材質交織オックス 着丈(cm)65 バスト(cm)118 裄丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする