ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯 0.5 LP3RF12S5シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 68664069 品番 LP3RF12S5-B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

紙への筆記ゲルインキボールペンの替芯です。
ゲルインキボールペン ジュースアップの替芯です。ジュースアップ0.5mmに適合しております。

仕様●芯径(mm):0.5●インク色:ブラック●筆記線幅(mm):0.25●軸径(mm):6.0●全長(mm):111●色:-●ゲルインキボールペン ジュースアップ替芯●本体品番:LJP20S5●サイズ:最大径Φ6.0mm全長111.0mm●ボール径0.5mm●材質/仕上:軸/樹脂●コード番号:385-4472 適合ジュースアップ0.5mm アズワン品番67-2228-87 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする