ガラス吸引ろ過びん 白 646シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68664690 品番646-380
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●色:白●容量(L):3L●ゴム栓(号):約15号●吸引口:Φ15●材質:JR1●注)ゴム栓は付いておりません●コード番号:646-380 アズワン品番65-8684-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする