キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード68664708 品番MC-075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075 アズワン品番65-8686-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする