bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックスラックス 4541
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68665862
品番
4541
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル95・毛5
ウエスト(cm)
73
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
サイズ(cm)
73
股下(cm)
90ハーフ