bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックスラックス 4541
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
ウエスト(cm)
79
注文コード
68666142
品番
4541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
色・ウエスト
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
磨き抜かれた気品溢れる一品。ウール混によるこだわった上質。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル95・毛5
ウエスト(cm)
79
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
ツータックスラックス
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
サイズ(cm)
79
股下(cm)
90ハーフ