bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックパンツ 4511
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68666413
品番
4511
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
上質さと洗練さを求め続ける。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生ポリエステル55使用)
ウエスト(cm)
82
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
サイズ(cm)
82
股下(cm)
90ハーフ
生地
マイルドギャバ