bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
長袖ジャケット 4516
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68666727
品番
4516
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥8,459
販売価格(税別)
¥
7,690
バスケットに入れる
上質さと洗練さを求め続ける。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生ポリエステル55使用)
仕様
金属ボタン、襟・見返し・天ブタ裏の配色が特長、脇二重ポケット、右脇ポケットファスナー付かくしポケット
種別
長袖ジャケット
着丈(cm)
67
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
86
生地
マイルドギャバ