bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ブルゾン 4446
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68667244
品番
4446
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上質な手ざわりにつつまれた高品質。
色
ダークグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル95・毛5
仕様
金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、左脇ポケット切り込み式・ファスナー付
種別
ブルゾン
材質
カシミヤ裏ウールラスパー
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
133