bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 4421
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68667542
品番
4421
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
こだわり続けるひとクラス上の、上質。
色
オリーブ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付
種別
パンツ
材質
ルミフォード新合織
サイズ(cm)
79
股下(cm)
90ハーフ