bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ブルゾン 4426
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68667953
品番
4426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
こだわり続けるひとクラス上の、上質。
色
ミストグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
金属ボタン、衿・見返し・天ブタ裏の配色が特長、左右ポケット切り込み式・ファスナー付
種別
ブルゾン
材質
ルミフォード新合織
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
バスト(cm)
138