bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ギンワシジャケット GW0085
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
キャメル
サイズ
EL
注文コード
68669728
品番
GW0085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
キャメル
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、右胸ポケット(二重仕様)
種別
ジャケット
材質
ツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126