ギンワシジャケット GW0085

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68669843 品番 GW0085
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、右胸ポケット(二重仕様) 種別ジャケット 材質ツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする