bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ギンワシ長袖シャツ GW0087
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68669938
品番
GW0087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
キャメル
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ツイル
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
79
バスト(cm)
132
袖丈
長袖