ギンワシ長袖シャツ GW0087

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68669947 品番 GW0087
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。

オリーブブラウン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン 種別長袖シャツ 材質ツイル 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)73 バスト(cm)109 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする