bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ギンワシ長袖シャツ GW0087
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オリーブブラウン
サイズ
L
注文コード
68669956
品番
GW0087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。
色
オリーブブラウン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ツイル
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
バスト(cm)
114
袖丈
長袖