ギンワシ長袖シャツ GW0087

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブブラウン サイズEL 注文コード68669974 品番GW0087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ラフにハードにかっこよく、オレ流スタイル。

オリーブブラウン サイズEL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン 種別長袖シャツ 材質ツイル 肩幅(cm)51 袖丈(cm)64 着丈(cm)79 バスト(cm)124 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする