bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の シャツ・インナー
bigborn(ビッグボーン)の 半袖 シャツ・インナー
bigborn(ビッグボーン)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 206
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68672573
品番
206
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
樹脂ボタン、胸ポケット
材質
カノコ
混率(%)
綿65・ポリエステル35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90