用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。色オーク天板×ブラック脚本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×720質量(kg)35付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVC/エッジ、配線受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1400高さ(mm)720奥行(mm)700キャスターなし天板厚さ(mm)40天板部均等耐荷重(kg)40