画像準備中

半袖ポロシャツ 206

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68673228 品番 206
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

どんな場所・種類・気分にも快適にポジティブに対応するカラフル・カジュアルコレクション。

サックス サイズS 仕様樹脂ボタン、胸ポケット 材質カノコ 混率(%)綿65・ポリエステル35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 着丈(cm)67 バスト(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする