RFTFT2-3012WH-WL ソリード フリーアドレス用デスクU 基本 アール・エフ・ヤマカワ 68673266 RFTFT2-3012WH-WL ソリード フリーアドレス用デスクU 基本 アール・エフ・ヤマカワ 68673266 RFTFT2-3012WH-WL ソリード フリーアドレス用デスクU 基本 アール・エフ・ヤマカワ 68673266 RFTFT2-3012WH-WL ソリード フリーアドレス用デスクU 基本 アール・エフ・ヤマカワ 68673266 RFTFT2-3012WH-WL ソリード フリーアドレス用デスクU 基本 アール・エフ・ヤマカワ 68673266

ソリード フリーアドレス用デスクU 基本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)3000 奥行(mm)1200 注文コード68673266 品番RFTFT2-3012WH-WL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は幅・奥行など74種類から選べます 他の種類を見る

フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。
厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。
天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。
天板下中央には足元隠しになる幕板があります。
中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。
固定席デスクとしてもご利用いただけます。
別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。

ホワイト天板×ホワイト脚 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)3000×1200×720 質量(kg)116.5 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)3000 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 天板厚さ(mm)40 総耐荷重(kg)約100 天板部均等耐荷重(kg)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,480 / 税込 ¥8,228
沖縄地方数量1につき ¥8,420 / 税込 ¥9,262
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする