PCケース K-SMWCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:15インチ(W410×H295×D30mm)●重量:360g●材質:ポリエステル●カラー:ブラック 注文コード68673765 品番-
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ケース内部にはクッション材を使用。収納物を優しく保護し、傷つけない。
前面にチャック付きポケットあり、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運び。
シンプルで落ち着いたデザインのPCケースです。
縦持ちタイプスリムに持ち運びができます。
持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

仕様●サイズ:15インチ(W410×H295×D30mm)●重量:360g●材質:ポリエステル●カラー:ブラック アズワン品番65-9135-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする