除電ひも EA321AKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68673930 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。
三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。

仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番65-9248-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする