曜日別特売
- 電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ 68673948

- 電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ 68673948
- 電動はつりハンマー EA810シリーズ エスコ 68673948

電動はつりハンマー EA810シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード68673948品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,120
販売価格(税別)
59,200

別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作

仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能アズワン品番65-9284-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする