セキスイ オリタタミコンテナ OC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 注文コード68674115 品番-
参考基準価格(税別)¥46,740 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
フタ・本体、側面・底面ロック用孔(結束バンド用孔)が付いております。

仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):90●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:341●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能ですリサイクルし易いオールプラスチック製です。●材質:ポリプロピレン(PP) アズワン品番65-8993-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする