10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68674149 品番-
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
仕様●定格電力:10W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番67-0436-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする