bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ノータックスラックス 331
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68674978
品番
331
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。
色
アイボリー
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
91ハーフ
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布
種別
ノータックスラックス
材質
ソフトストレッチチノ
サイズ(cm)
73
混率(%)
ポリエステル80・綿20