ノータックスラックス 331

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68675258 品番 331
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。

ネイビー ウエスト(cm)73 股下(cm)91ハーフ 仕様樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布 種別ノータックスラックス 材質ソフトストレッチチノ サイズ(cm)73 混率(%)ポリエステル80・綿20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする