bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースノータックパンツ 333
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
ウエスト(cm)
64
注文コード
68675538
品番
333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色・ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。
色
アイボリー
サイズ(号)
9
ウエスト(cm)
64
股下(cm)
85ハーフ
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布
種別
ノータックパンツ
材質
ソフトストレッチチノ
混率(%)
ポリエステル80・綿20