bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースノータックパンツ 333
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68675556
品番
333
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐久ストレッチで生地が緩まずいつまでもきれいなシルエット。
色
アイボリー
サイズ(号)
13
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
85ハーフ
仕様
樹脂ボタン、スソ上げテープ付、氏名片布
種別
ノータックパンツ
材質
ソフトストレッチチノ
混率(%)
ポリエステル80・綿20