Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):30●刃長(mm):55●全長(mm):165●刃数:4●表面処理:Sコーティング●コード番号:323-2662 注文コード68677125 品番-
参考基準価格(税別)¥51,770 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
難削材加工や長時間加工が可能です。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。

仕様●刃径(mm):30●刃長(mm):55●全長(mm):165●刃数:4●表面処理:Sコーティング●コード番号:323-2662 アズワン品番67-2247-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする